Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MOLTO LUCE - GET FLAT XS RUND PMMA LED20W 4000K

MOLTO LUCE
kopierenkopieren
MOLTO LUCE - GET FLAT XS RUND PMMA LED20W 4000K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 468-110011455

  • Verstellbarkeit - nicht verstellbar

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - > 80° - extrem breitstrahlend

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008905647864

Sonepar Artikelnummer

120458919

Hersteller Artikelnummer

468-110011455

Hersteller Typ

468-110011455

Hersteller Artikel Nr.:

468-110011455

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

> 80° - extrem breitstrahlend

Farbtemperatur:

4000 K

Geeignet für Einbaumontage:

Ja

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

ohne

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Spannungsart:

DC

Nennstrom:

350 .. 700 mA

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Mit Betriebsgerät:

Nein

Reflektor:

ohne

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Schlagfestigkeit:

IK06

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Höhe/Tiefe:

66 mm

Außendurchmesser:

169 mm

Einbauhöhe:

100 .. 0 mm

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

ohne

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

0.790 kg

GET F XS EINBAUDOWNLIGHT aus Aluminium, weiss matt, ähnlich RAL 9016,satinierter PMMA Opaldiffuser Ausstrahlwinkel 90°, Lichtaustritt direkt, max. 350/500/700mA, IP44LSt.: 1372/1866/2461A++-AW, LT: 50 000h