MOLTO LUCE - GLOBI 1300 GLAS OPAL DM400

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 125-42562100
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schirm
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012952640632
Sonepar Artikelnummer
120127925
Hersteller Artikelnummer
125-42562100
Hersteller Typ
125-42562100
Hersteller Artikel Nr.:
125-42562100
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schirm
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
opal
Höhe/Tiefe:
388 mm
Durchmesser:
400 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
94051990
Gewicht:
2.480 kg


