MOLTO LUCE - GLOBI 1350 KUGEL GROß OPAL MIT SOCKEL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 125-42670500
Montageart - Aufsatz
Leuchtmittel - HV-Halogenlampe
Schutzart (IP) - IP65
Lichtfarbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012952242324
Sonepar Artikelnummer
120086727
Hersteller Artikelnummer
125-42670500
Hersteller Typ
125-42670500
Hersteller Artikel Nr.:
125-42670500
Montageart:
Aufsatz
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Schutzart (IP):
IP65
Lichtfarbe:
sonstige
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Fassung:
E27
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220 .. 240 V
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Schlagfestigkeit:
IK08
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Durchmesser:
320 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
94051990
Gewicht:
1.490 kg


