Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MOLTO LUCE - GLOBO LED 1335 MASTLEUCHTE SIL. SYS 29W

MOLTO LUCE
kopierenkopieren
MOLTO LUCE - GLOBO LED 1335 MASTLEUCHTE SIL. SYS 29W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 125-42560000

  • Montageart - Aufsatz

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Lichtfarbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8012952094404

Sonepar Artikelnummer

120457718

Hersteller Artikelnummer

125-42560000

Hersteller Typ

125-42560000

Hersteller Artikel Nr.:

125-42560000

Montageart:

Aufsatz

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Schutzart (IP):

IP65

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000 K

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Spannungsart:

AC/DC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Mit Betriebsgerät:

Ja

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Schlagfestigkeit:

IK08

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Mit programmgeregelter Lichtsteuerung:

Nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1309 .. 0 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Geeignet für Zopfmaß:

60 .. 76 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

94051990

Gewicht:

4.618 kg

GLOBO LED MASTLEUCHTE aus Kunststoff, grau, ähnlich RAL 9007, Polycarbonat Abdeckung verspiegelt, Ausstrahlwinkel symmetrisch, Lichtaustritt direkt, IP65LSt.: 1309A++-A, 29W, LT: 50 000h