Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MOLTO LUCE - HARK ANTHRAZIT MATT AC LED 4W 3000K

MOLTO LUCE
kopierenkopieren
MOLTO LUCE - HARK ANTHRAZIT MATT AC LED 4W 3000K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 472-0250480403011

  • Verstellbarkeit - drehbar und schwenkbar

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - anthrazit

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120458999

Hersteller Artikelnummer

472-0250480403011

Hersteller Typ

472-0250480403011

Hersteller Artikel Nr.:

472-0250480403011

Verstellbarkeit:

drehbar und schwenkbar

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

anthrazit

Nennspannung:

220 .. 240 V

Ausstrahlungswinkel:

21-40° - mediumstrahlend

Max. Systemleistung:

4 W

Farbtemperatur:

3000 K

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

Ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

ohne

Spannungsart:

AC

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Reflektor:

hochglänzend

Lichtverteilung:

symmetrisch

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

277 .. 0 lm

Breite:

80 mm

Höhe/Tiefe:

96 mm

Außendurchmesser:

54 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

0.930 kg

HARK AUFBAUSTRAHLER aus Aluminium, anthrazit, ähnlich RAL 7016, Ausstrahlwinkel 40°, Lichtaustritt direkt, drehbar 350°, schwenkbar 90°, IP65 Kabellänge 1320mmLSt.: 255A++-A, 4W, LT: 25 000h