Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

MOLTO LUCE - HL LOG OUT LED 20W 4000K MICRO schaltbar schwarz

MOLTO LUCE
kopierenkopieren
MOLTO LUCE - HL LOG OUT LED 20W 4000K MICRO schaltbar schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 628-420046mp

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - Ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008905551284

Sonepar Artikelnummer

120460335

Hersteller Artikelnummer

628-420046mp

Hersteller Typ

628-420046MP

Hersteller Artikel Nr.:

628-420046mp

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

Ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP20

Farbtemperatur:

4000 K

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

sonstige

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Ausführung des Rasters:

ohne

Spannungsart:

AC/DC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Mit Betriebsgerät:

Ja

Reflektor:

weiß

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1950 .. 0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

76 mm

Höhe/Tiefe:

90 mm

Länge:

1134 mm

Mit Abhängung:

Ja

Pendellänge:

3000 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

5.500 kg

LOG OUT 2 HÄNGELEUCHTE aus stranggepresstem Aluminiumprofil, schwarz, ähnlich RAL 9005,mikroprismatische PMMA-Abdeckung für ausgezeichnete Entblendung Lichtaustritt direkt, Kabel transparent, Adapter/Baldachin schwarz, Pendellänge 3000mm IP20LSt.: 1950, 20W, LT: 50 000 L80 B10h