MOLTO LUCE - INSERT+1 EB-GEHÄUSE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 187-310475
Geeignet für LED-Leuchten - Ja
Geeignet für Lampenleistung - 7 W
Anwendung - Hohlwand
Max. Leuchtendurchmesser - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8018367630077
Sonepar Artikelnummer
120457817
Hersteller Artikelnummer
187-310475
Hersteller Typ
187-310475
Hersteller Artikel Nr.:
187-310475
Geeignet für LED-Leuchten:
Ja
Geeignet für Lampenleistung:
7 W
Anwendung:
Hohlwand
Max. Leuchtendurchmesser:
0 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für HV-Leuchten:
Ja
Geeignet für NV-Leuchten:
Nein
Mit Betriebsgeräteraum:
Nein
Einbaulänge:
51 mm
Einbaubreite:
220 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
88 mm
Min. Deckenstärke:
0 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.870 kg


