Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MOLTO LUCE - INSERT 3 A/W EINBAUGEHÄUSE

MOLTO LUCE
kopierenkopieren
MOLTO LUCE - INSERT 3 A/W EINBAUGEHÄUSE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 187-3100883

  • Geeignet für LED-Leuchten - Ja

  • Werkstoff - Aluminium

  • Einbauhöhe/-tiefe - 105 mm

  • Zolltarifnummer - 94059200

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120661441

Hersteller Artikelnummer

187-3100883

Hersteller Typ

187-3100883

Hersteller Artikel Nr.:

187-3100883

Geeignet für LED-Leuchten:

Ja

Werkstoff:

Aluminium

Einbauhöhe/-tiefe:

105 mm

Zolltarifnummer:

94059200

INSERT+ 3 A/W EINBAUGEHÄUSE aus Aluminium, natur eloxiert,