Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MOLTO LUCE - INSERT 3 A/W WL GRAU LED SYS 27W

MOLTO LUCE
kopierenkopieren
MOLTO LUCE - INSERT 3 A/W WL GRAU LED SYS 27W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 187-3100877

  • Geeignet für Einbaumontage - Ja

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120661440

Hersteller Artikelnummer

187-3100877

Hersteller Typ

187-3100877

Hersteller Artikel Nr.:

187-3100877

Geeignet für Einbaumontage:

Ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

grau

Max. Systemleistung:

27 W

Farbtemperatur:

3000 K

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Mit Leuchtmittel:

Ja

Ausführung des Rasters:

ohne

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Mit Betriebsgerät:

Ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1502 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

284 mm

Höhe/Tiefe:

284 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

90 mm

Zolltarifnummer:

85395100

INSERT+ 3 A/W WANDEINBAULEUCHTE aus Aluminium, grau,Glas satiniert Ausstrahlwinkel asymmetrisch, Lichtaustritt direkt, IP66LSt.: 1502A++-A, 27W, LT: 60 000h