Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MOLTO LUCE - INVISIBILI XGR EB-L GIPS W LED 1W 3000K

MOLTO LUCE
kopierenkopieren
MOLTO LUCE - INVISIBILI XGR EB-L GIPS W LED 1W 3000K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 140-xgr1024

  • Verstellbarkeit - nicht verstellbar

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Farbtemperatur - 3000 K

  • Geeignet für Einbaumontage - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8033229165108

Sonepar Artikelnummer

120457739

Hersteller Artikelnummer

140-xgr1024

Hersteller Typ

140-XGR1024

Hersteller Artikel Nr.:

140-xgr1024

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Gehäusefarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000 K

Geeignet für Einbaumontage:

Ja

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Lichtsensor:

Nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

Ja

Spannungsart:

DC

Nennstrom:

350 mA

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

Nein

Lichtverteilung:

asymmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Geeignet für Lampenleistung:

1 W

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

54 lm

Länge:

165 mm

Breite:

100 mm

Einbaulänge:

175 mm

Einbaubreite:

110 mm

Einbauhöhe:

55 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

0.610 kg

INVISIBLI XGR WANDEINBAULEUCHTE aus Gips, gips, weiss, Lichtaustritt direkt, max. 350mA, IP20LSt.: 115A++-A, 1W, LT: 50 000h