Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MOLTO LUCE - JIB SILBER AC-LED 8W 3000K

MOLTO LUCE
kopierenkopieren
MOLTO LUCE - JIB SILBER AC-LED 8W 3000K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 341-0000880503004

  • Verstellbarkeit - drehbar und schwenkbar

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - Silber

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120458344

Hersteller Artikelnummer

341-0000880503004

Hersteller Typ

341-0000880503004

Hersteller Artikel Nr.:

341-0000880503004

Verstellbarkeit:

drehbar und schwenkbar

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

Silber

Nennspannung:

220 .. 240 V

Ausstrahlungswinkel:

41-80° - breitstrahlend

Max. Systemleistung:

8 W

Farbtemperatur:

3000 K

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

ohne

Spannungsart:

AC

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Reflektor:

hochglänzend

Lichtverteilung:

symmetrisch

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

475 .. 0 lm

Länge:

650 mm

Breite:

95 mm

Höhe/Tiefe:

236 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

1.230 kg

JIB WANDAUFBAULEUCHTE aus Aluminium, silber matt, ähnlich RAL 7042, Ausstrahlwinkel 50°, Lichtaustritt direkt, drehbar 320°, schwenkbar 90°, IP55LSt.: 475, 8W, LT: 25 000h