Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MOLTO LUCE - KADO EB-STR CHROM LED 2W 3000K 12°

MOLTO LUCE
kopierenkopieren
MOLTO LUCE - KADO EB-STR CHROM LED 2W 3000K 12°

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 56-6126ng2

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85395100

  • Gewicht - 0.057 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120661652

Hersteller Artikelnummer

56-6126ng2

Hersteller Typ

56-6126NG2

Hersteller Artikel Nr.:

56-6126ng2

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

0.057 kg

KADO EINBAUSTRAHLER aus Aluminium, chrom, Ausstrahlwinkel 12°, Lichtaustritt direkt, schwenkbar 50°, max. 500mA, IP40LSt.: 162W, LT: 50 000h