Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MOLTO LUCE - KONVERTER 12VDC MAX. 0,7A FÜR 1LED

MOLTO LUCE
kopierenkopieren
MOLTO LUCE - KONVERTER 12VDC MAX. 0,7A FÜR 1LED

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 75-pmr12

  • Ausführung - statisch

  • Geeignet für Konstantstrom - Ja

  • Geeignet für Konstantspannung - Nein

  • Ausgangsspannung - 12 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008905312014

Sonepar Artikelnummer

120461375

Hersteller Artikelnummer

75-pmr12

Hersteller Typ

75-PMR12

Hersteller Artikel Nr.:

75-pmr12

Ausführung:

statisch

Geeignet für Konstantstrom:

Ja

Geeignet für Konstantspannung:

Nein

Ausgangsspannung:

12 V

Ausgangsstrom:

700 mA

Ausgangsleistung:

8.4 W

Schutzart (IP):

IP40

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

Ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Höhe:

19 mm

Durchmesser:

53 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85041080

Gewicht:

0.050 kg

LED Konverter, weiss, rund, nicht dimmbar, Schutz gegen Hochtemperaturen, gegen ungeschlossenen Stromkreis und Kurzschlüsse auf der Sekundärseite Wiederherstellung automatisch, 8,4W - 700mA - 230V AC - 12V DC, Deckeneinlegeausschnitt= 53mm