Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MOLTO LUCE - KONVERTER 24V 240W IP67

MOLTO LUCE
kopierenkopieren
MOLTO LUCE - KONVERTER 24V 240W IP67

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 647-hlg24024

  • Ausführung - statisch

  • Geeignet für Konstantspannung - Ja

  • Ausgangsspannung - 24 V

  • Ausgangsstrom - 10000 mA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120461015

Hersteller Artikelnummer

647-hlg24024

Hersteller Typ

647-HLG24024

Hersteller Artikel Nr.:

647-hlg24024

Ausführung:

statisch

Geeignet für Konstantspannung:

Ja

Ausgangsspannung:

24 V

Ausgangsstrom:

10000 mA

Ausgangsleistung:

240 W

Schutzart (IP):

IP67

Geeignet für Außengebrauch:

Ja

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

Ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Länge:

244 mm

Breite:

68 mm

Höhe:

39 mm

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85044095

KONVERTER 24V 240W IP67Überlastschutz durch Strombegrenzung geschützt gegen Kurzschluss mit automatischen Wiederanlauf, Überlast, Überspannung eingebauter aktiver PFC-Schaltkreis