Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MOLTO LUCE - KONVERTER 350MA 1X1,5W LED 230V AC

MOLTO LUCE
kopierenkopieren
MOLTO LUCE - KONVERTER 350MA 1X1,5W LED 230V AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 75-mpl1

  • Ausführung - statisch

  • Geeignet für Konstantstrom - Ja

  • Geeignet für Konstantspannung - Nein

  • Ausgangsspannung - 6 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120461372

Hersteller Artikelnummer

75-mpl1

Hersteller Typ

75-MPL1

Hersteller Artikel Nr.:

75-mpl1

Ausführung:

statisch

Geeignet für Konstantstrom:

Ja

Geeignet für Konstantspannung:

Nein

Ausgangsspannung:

6 V

Ausgangsstrom:

350 mA

Ausgangsleistung:

1.5 W

Schutzart (IP):

IP20

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

Ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Länge:

51 mm

Breite:

32 mm

Höhe:

19 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85041080

Gewicht:

0.030 kg

LED Konverter, nicht dimmbar, Schutz gegen Hochtemperaturen, gegen ungeschlossenen Stromkreis und Kurzschlüsse auf der Sekundärseite Wiederherstellung automatisch, 1,5W - 350mA - 230V AC - 6V DC, Deckeneinlegeausschnitt= 36mm