Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MOLTO LUCE - KONVERTER 350MA 2-3 LED 1W 230V AC

MOLTO LUCE
kopierenkopieren
MOLTO LUCE - KONVERTER 350MA 2-3 LED 1W 230V AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 75-mpl3

  • Ausführung - statisch

  • Geeignet für Konstantstrom - Ja

  • Geeignet für Konstantspannung - Nein

  • Ausgangsspannung - 12 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008905311994

Sonepar Artikelnummer

120461373

Hersteller Artikelnummer

75-mpl3

Hersteller Typ

75-MPL3

Hersteller Artikel Nr.:

75-mpl3

Ausführung:

statisch

Geeignet für Konstantstrom:

Ja

Geeignet für Konstantspannung:

Nein

Ausgangsspannung:

12 V

Ausgangsstrom:

350 mA

Ausgangsleistung:

4 W

Schutzart (IP):

IP20

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

Ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Länge:

51 mm

Breite:

32 mm

Höhe:

18 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85041080

Gewicht:

0.030 kg

LED Konverter, nicht dimmbar, Schutz gegen Hochtemperaturen, gegen ungeschlossenen Stromkreis und Kurzschlüsse auf der Sekundärseite Wiederherstellung automatisch, 4W - 350mA - 230V AC -12V DC, Deckeneinlegeausschnitt= 36mm