Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MOLTO LUCE - KONVERTER 500MA 1-2 LED 4W 230V AC 9V

MOLTO LUCE
kopierenkopieren
MOLTO LUCE - KONVERTER 500MA 1-2 LED 4W 230V AC 9V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 75-mpl5

  • Ausführung - statisch

  • Geeignet für Konstantstrom - Ja

  • Geeignet für Konstantspannung - Nein

  • Ausgangsspannung - 9 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008905312007

Sonepar Artikelnummer

120392531

Hersteller Artikelnummer

75-mpl5

Hersteller Typ

75-MPL5

Hersteller Artikel Nr.:

75-mpl5

Ausführung:

statisch

Geeignet für Konstantstrom:

Ja

Geeignet für Konstantspannung:

Nein

Ausgangsspannung:

9 V

Ausgangsstrom:

500 mA

Ausgangsleistung:

4 W

Schutzart (IP):

IP20

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

Ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Länge:

51 mm

Breite:

32 mm

Höhe:

19 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85041080

Gewicht:

0.030 kg

LED Konverter, nicht dimmbar, Schutz gegen Hochtemperaturen, gegen ungeschlossenen Stromkreis und Kurzschlüsse auf der Sekundärseite (Wiederherstellung automatisch), 4W - 500mA - 230V AC - 9V DC, Deckeneinlegeausschnitt= 36mm