MOLTO LUCE - KONVERTER MP 15

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 24-122360
Ausführung - statisch
Geeignet für Konstantstrom - Ja
Geeignet für Konstantspannung - Nein
Ausgangsspannung - 41.5 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8010703308060
Sonepar Artikelnummer
120458021
Hersteller Artikelnummer
24-122360
Hersteller Typ
24-122360
Hersteller Artikel Nr.:
24-122360
Ausführung:
statisch
Geeignet für Konstantstrom:
Ja
Geeignet für Konstantspannung:
Nein
Ausgangsspannung:
41.5 V
Ausgangsstrom:
60 .. 360 mA
Ausgangsleistung:
2.5 .. 15 W
Schutzart (IP):
IP20
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
Ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
115 mm
Breite:
34 mm
Höhe:
19 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85041080
Gewicht:
0.130 kg


