MOLTO LUCE - KONVERTER PRO FLAT 22

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 24-127570
Ausführung - statisch
Geeignet für Konstantstrom - Ja
Ausgangsspannung - 5 .. 44 V
Ausgangsstrom - 500 mA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120661540
Hersteller Artikelnummer
24-127570
Hersteller Typ
24-127570
Hersteller Artikel Nr.:
24-127570
Ausführung:
statisch
Geeignet für Konstantstrom:
Ja
Ausgangsspannung:
5 .. 44 V
Ausgangsstrom:
500 mA
Ausgangsleistung:
22 W
Schutzart (IP):
IP20
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
Ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Länge:
147 mm
Breite:
42.5 mm
Höhe:
21.5 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
0.122 kg


