MOLTO LUCE - KONVERTER PROFESSIONALE 34

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 24-127480n
Ausführung - statisch
Geeignet für Konstantstrom - Ja
Geeignet für Konstantspannung - Nein
Ausgangsspannung - 48 .. 50 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8010703367692
Sonepar Artikelnummer
120458052
Hersteller Artikelnummer
24-127480n
Hersteller Typ
24-127480
Hersteller Artikel Nr.:
24-127480n
Ausführung:
statisch
Geeignet für Konstantstrom:
Ja
Geeignet für Konstantspannung:
Nein
Ausgangsspannung:
48 .. 50 V
Ausgangsstrom:
250 .. 700 mA
Ausgangsleistung:
12 .. 34 W
Schutzart (IP):
IP20
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
Ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
130 mm
Breite:
42 mm
Höhe:
30 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85041080


