MOLTO LUCE - KONVERTER PROFESSIONALE DALI 38

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 24-127490
Ausführung - dynamisch
Geeignet für Konstantstrom - Ja
Geeignet für Konstantspannung - Nein
Ausgangsspannung - 34 .. 54 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120458054
Hersteller Artikelnummer
24-127490
Hersteller Typ
24-127490
Hersteller Artikel Nr.:
24-127490
Ausführung:
dynamisch
Geeignet für Konstantstrom:
Ja
Geeignet für Konstantspannung:
Nein
Ausgangsspannung:
34 .. 54 V
Ausgangsstrom:
300 .. 1050 mA
Ausgangsleistung:
16 .. 38 W
Schutzart (IP):
IP20
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
Ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
147 mm
Breite:
44 mm
Höhe:
30 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85041080


