MOLTO LUCE - KONVERTER UNIVERSALE 20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 24-122201
Ausführung - statisch
Geeignet für Konstantstrom - Ja
Geeignet für Konstantspannung - Ja
Ausgangsspannung - 28 .. 57 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8010703300019
Sonepar Artikelnummer
120392532
Hersteller Artikelnummer
24-122201
Hersteller Typ
24-122201
Hersteller Artikel Nr.:
24-122201
Ausführung:
statisch
Geeignet für Konstantstrom:
Ja
Geeignet für Konstantspannung:
Ja
Ausgangsspannung:
28 .. 57 V
Ausgangsstrom:
250 .. 700 mA
Ausgangsleistung:
13 .. 20 W
Schutzart (IP):
IP20
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
Ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
111 mm
Breite:
52 mm
Höhe:
22 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85041080
Gewicht:
0.150 kg


