Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MOLTO LUCE - KONVERTER VPS LP DC 50W 24V

MOLTO LUCE
kopierenkopieren
MOLTO LUCE - KONVERTER VPS LP DC 50W 24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 24-127903

  • Ausführung - statisch

  • Geeignet für Konstantstrom - Nein

  • Geeignet für Konstantspannung - Ja

  • Ausgangsspannung - 24 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8010703371477

Sonepar Artikelnummer

120458061

Hersteller Artikelnummer

24-127903

Hersteller Typ

24-127903

Hersteller Artikel Nr.:

24-127903

Ausführung:

statisch

Geeignet für Konstantstrom:

Nein

Geeignet für Konstantspannung:

Ja

Ausgangsspannung:

24 V

Ausgangsstrom:

208 mA

Ausgangsleistung:

50 W

Schutzart (IP):

IP20

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

Nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Länge:

166.8 mm

Breite:

58.8 mm

Höhe:

28.5 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85041080

LED Konverter für LED Strips, weiss, nicht dimmbar, Klasse II Schutz gegen elektrischen Schlag für direkte oder indirekte Kontakte, Ein- und Ausgangsklemmen auf gegenüberliegenden Seiten, Einzelklemmenleiste auf dem primären ( Drahtquerschnitt bis zu 0,5 - 0,75 mm²), Doppelklemmen auf sekundären ( Drahtquerschnitt bis zu 0,5 - 0,75 mm²), Spannschrauben an Primär- und Sekundärseite, Schutz gegen Überhitzung und Kurzschluss, Netzüberspannungen, Überlast, Deckeneinlegeausschnitt=50mm, 230V AC, 50W, 24V DC