Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MOLTO LUCE - KX 1210 W/DL WEIß LED SYS 18W 3000K

MOLTO LUCE
kopierenkopieren
MOLTO LUCE - KX 1210 W/DL WEIß LED SYS 18W 3000K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 757-2104

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Max. Systemleistung - 18 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120659106

Hersteller Artikelnummer

757-2104

Hersteller Typ

757-2104

Hersteller Artikel Nr.:

757-2104

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Gehäusefarbe:

weiß

Max. Systemleistung:

18 W

Farbtemperatur:

3000 K

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Geeignet für Aufbaumontage:

Ja

Mit Leuchtmittel:

Ja

Ausführung des Rasters:

ohne

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Mit Betriebsgerät:

Ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2600 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

110 mm

Höhe/Tiefe:

60 mm

Länge:

1210 mm

Zolltarifnummer:

85395100

KX WAND-DECKEN AUFBAULEUCHTE aus Aluminium, weiss,satinierter PMMA Opaldiffuser Lichtaustritt direkt, IP54LSt.: 2600A++-A, 18W, LT: 80 000h