Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MOLTO LUCE - LANTERNA WL NATUR AGL A60 ECO 77W E27

MOLTO LUCE
kopierenkopieren
MOLTO LUCE - LANTERNA WL NATUR AGL A60 ECO 77W E27

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 187-3102163

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - anthrazit

  • Geeignet für Wandmontage - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120661442

Hersteller Artikelnummer

187-3102163

Hersteller Typ

187-3102163

Hersteller Artikel Nr.:

187-3102163

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

anthrazit

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Geeignet für Aufbaumontage:

Ja

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

E27

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Betriebsgerät:

Ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

278 mm

Höhe/Tiefe:

146 mm

Länge:

200 mm

Zolltarifnummer:

85395100

LANTERNA WANDAUFBAULEUCHTE aus Aluminium, natur,Glas klar Lichtaustritt direkt, IP65 ohne LeuchtmittelA++-E