Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MOLTO LUCE - LANTERNA WL NATUR LED SYS 11W 3000K

MOLTO LUCE
kopierenkopieren
MOLTO LUCE - LANTERNA WL NATUR LED SYS 11W 3000K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 187-3102569

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - anthrazit

  • Max. Systemleistung - 11 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120661445

Hersteller Artikelnummer

187-3102569

Hersteller Typ

187-3102569

Hersteller Artikel Nr.:

187-3102569

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

anthrazit

Max. Systemleistung:

11 W

Farbtemperatur:

3000 K

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Geeignet für Aufbaumontage:

Ja

Mit Leuchtmittel:

Ja

Ausführung des Rasters:

ohne

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Mit Betriebsgerät:

Ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

730 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

216 mm

Höhe/Tiefe:

133 mm

Länge:

167 mm

Zolltarifnummer:

85395100

LANTERNA WANDAUFBAULEUCHTE aus Aluminium, natur,Glas satiniert Lichtaustritt direkt, IP65LSt.: 730A++-A, 11W, LT: 100 000h