Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MOLTO LUCE - LED KONVERTER DC 120W 24V VSTR, DIMMBAR

MOLTO LUCE
kopierenkopieren
MOLTO LUCE - LED KONVERTER DC 120W 24V VSTR, DIMMBAR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 24-122730

  • Ausführung - dynamisch

  • Geeignet für Konstantspannung - Ja

  • Ausgangsspannung - 24 V

  • Ausgangsstrom - 5000 mA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8010703306400

Sonepar Artikelnummer

120458035

Hersteller Artikelnummer

24-122730

Hersteller Typ

24-122730

Hersteller Artikel Nr.:

24-122730

Ausführung:

dynamisch

Geeignet für Konstantspannung:

Ja

Ausgangsspannung:

24 V

Ausgangsstrom:

5000 mA

Ausgangsleistung:

120 W

Schutzart (IP):

IP20

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

Ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Länge:

240 mm

Breite:

60 mm

Höhe:

49 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85041080

LED Konverter für LED Strips, weiss, 1-10V und PUSH dimmbar, Klasse I Schutz gegen elektrischen Schlag für direkte oder indirekte Kontakt, Ein- und Ausgangsklemmen auf gegenüberliegenden Seite (Drahtquerschnitt bis 2,5 mm²), Schutz gegen Überhitzung und Kurzschluss, Netzüberspannungen, Überlast, Schutzsicherung am Eingang, Deckeneinlegeausschnitt= 80mm, 230V AC, 120W (3x40W bei RGB oder 100W bei Mono Betrieb), 24V DC