Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MOLTO LUCE - LED KONVERTER DC 150W 24V VST, NICHT DIM

MOLTO LUCE
kopierenkopieren
MOLTO LUCE - LED KONVERTER DC 150W 24V VST, NICHT DIM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 24-122754n

  • Ausführung - statisch

  • Geeignet für Konstantspannung - Ja

  • Ausgangsspannung - 24 V

  • Ausgangsstrom - 6250 mA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8010703309180

Sonepar Artikelnummer

120458037

Hersteller Artikelnummer

24-122754n

Hersteller Typ

24-122754N

Hersteller Artikel Nr.:

24-122754n

Ausführung:

statisch

Geeignet für Konstantspannung:

Ja

Ausgangsspannung:

24 V

Ausgangsstrom:

6250 mA

Ausgangsleistung:

150 W

Schutzart (IP):

IP20

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

Ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Länge:

240 mm

Breite:

60 mm

Höhe:

49 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85041080

LED Konverter für LED Strips, schwarz, nicht dimmbar, Klasse I Schutz gegen elektrischen Schlag für direkte oder indirekte Kontakte, Ein- und Ausgangsklemmen auf gegenüberliegenden Seiten, Einzelklemmenleiste auf dem primären ( Drahtquerschnitt bis zu 0,5 - 2,5 mm²), Doppelklemmen auf sekundären ( Drahtquerschnitt bis zu 0,5 - 2,5 mm²), Spannschrauben an Primär- und Sekundärseite für Kabel mit Durchmesser : min.6 mm - max. 9mm, Schutz gegen Überhitzung und Kurzschluss, Netzüberspannungen, Überlast, Deckeneinlegeausschnitt=80mm, 230V AC, 150W, 24V DC