Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MOLTO LUCE - LED KONVERTER DC 70W 24V ST1, NICHT DIMM

MOLTO LUCE
kopierenkopieren
MOLTO LUCE - LED KONVERTER DC 70W 24V ST1, NICHT DIMM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 24-122479

  • Ausführung - statisch

  • Geeignet für Konstantstrom - Nein

  • Geeignet für Konstantspannung - Ja

  • Ausgangsspannung - 24 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8010703351592

Sonepar Artikelnummer

120458028

Hersteller Artikelnummer

24-122479

Hersteller Typ

24-122479

Hersteller Artikel Nr.:

24-122479

Ausführung:

statisch

Geeignet für Konstantstrom:

Nein

Geeignet für Konstantspannung:

Ja

Ausgangsspannung:

24 V

Ausgangsstrom:

2900 mA

Ausgangsleistung:

70 W

Schutzart (IP):

IP67

Geeignet für Außengebrauch:

Ja

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

Ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Länge:

225 mm

Breite:

66.5 mm

Höhe:

51 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85041080