MOLTO LUCE - LICHTSZENENKONTROLLER

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 711-000606
Ausführung - dynamisch
Geeignet für Konstantspannung - Ja
Ausgangsspannung - 12 .. 24 V
Schutzart (IP) - IP20
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010506056457
Sonepar Artikelnummer
120661948
Hersteller Artikelnummer
711-000606
Hersteller Typ
711-000606
Hersteller Artikel Nr.:
711-000606
Ausführung:
dynamisch
Geeignet für Konstantspannung:
Ja
Ausgangsspannung:
12 .. 24 V
Schutzart (IP):
IP20
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Länge:
86 mm
Breite:
86 mm
Höhe:
10 mm
Zolltarifnummer:
85371091


