Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MOLTO LUCE - LLL KV AB-L. WEIß L. LED SYS.60W 4000K

MOLTO LUCE
kopierenkopieren
MOLTO LUCE - LLL KV AB-L. WEIß L. LED SYS.60W 4000K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 757-l2003

  • Geeignet für Einbaumontage - Nein

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Gehäusefarbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8595073725551

Sonepar Artikelnummer

120461295

Hersteller Artikelnummer

757-l2003

Hersteller Typ

757-L2003

Hersteller Artikel Nr.:

757-l2003

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Gehäusefarbe:

weiß

Max. Systemleistung:

60 W

Farbtemperatur:

4000 K

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

Ja

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Geeignet für Aufbaumontage:

Ja

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

Ja

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Werkstoff der Abdeckung:

ohne Abdeckung

Ausführung des Rasters:

hochglänzend

Spannungsart:

AC/DC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Mit Betriebsgerät:

Ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

freistrahlend/diffus

Lichtaustritt:

direkt

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Geeignet für Notlicht:

Nein

Leuchtenlichtausbeute:

119 lm/W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

5800 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

238 mm

Höhe/Tiefe:

52 mm

Länge:

1510 mm

Einbaulänge:

1200 mm

Einbaubreite:

150 mm

Anschlussart:

Steckklemme

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

4.970 kg

LLL KV DECKENAUFBAULEUCHTE aus Stahlblech, weiss,bildschirmarbeitsplatz tauglicher Raster (BAP) Lichtaustritt direkt, UGR <19, IP20LSt.: 5800, 60W, LT: 80 000h