MOLTO LUCE - LYRA EVO RETTUNGSZEICHENLEUCHTE 3H AKKU

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 282-lv32n30abr
Montageart - Aufbau/Einbau
Schutzart (IP) - IP40
Farbtemperatur - 6000 K
Geeignet für Kennzeichnungsart - Aufkleber
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8021046015348
Sonepar Artikelnummer
120458193
Hersteller Artikelnummer
282-lv32n30abr
Hersteller Typ
282-LV32N30ABR
Hersteller Artikel Nr.:
282-lv32n30abr
Montageart:
Aufbau/Einbau
Schutzart (IP):
IP40
Farbtemperatur:
6000 K
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Aufkleber
Art der Kennzeichnung:
ein-/zweiseitig
Notstromversorgungssystem:
dezentral (Einzelbatterie)
Akkutechnologie:
NiCd
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
Ja
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Spannungsart:
AC/DC
Nennspannung:
220 .. 240 V
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Erkennungsweite:
32 m
Breite:
261 mm
Höhe/Tiefe:
34 mm
Länge:
289 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85395100
Gewicht:
1.700 kg


