Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MOLTO LUCE - MAGIS SCHWARZ MATT SYS 16W 3000K

MOLTO LUCE
kopierenkopieren
MOLTO LUCE - MAGIS SCHWARZ MATT SYS 16W 3000K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 276-0229060

  • Verstellbarkeit - drehbar und schwenkbar

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010506035223

Sonepar Artikelnummer

120656410

Hersteller Artikelnummer

276-0229060

Hersteller Typ

276-0229060

Hersteller Artikel Nr.:

276-0229060

Verstellbarkeit:

drehbar und schwenkbar

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

schwarz

Nennspannung:

220 .. 240 V

Ausstrahlungswinkel:

21-40° - mediumstrahlend

Max. Systemleistung:

15.8 W

Farbtemperatur:

3000 K

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

ohne

Spannungsart:

AC/DC

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Mit Betriebsgerät:

Ja

Reflektor:

hochglänzend

Lichtverteilung:

symmetrisch

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1070 lm

Höhe/Tiefe:

103 mm

Außendurchmesser:

100 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

0.750 kg

MAGIS DECKENAUFBAULEUCHTE aus Aluminium, schwarz matt, ähnlich RAL 9005, Ausstrahlwinkel 40°, Lichtaustritt direkt, drehbar 350°, schwenkbar 90°, IP20LSt.: 1070, 16W, LT: 25 000h