Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MOLTO LUCE - MAST FÜR GLOBO/GLOBI 1500MM

MOLTO LUCE
kopierenkopieren
MOLTO LUCE - MAST FÜR GLOBO/GLOBI 1500MM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 125-99190400

  • Ausführung - zylindrisch

  • Mastzopfdurchmesser - 60 mm

  • Durchmesser Fußende - 60 mm

  • Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8012952312379

Sonepar Artikelnummer

120090049

Hersteller Artikelnummer

125-99190400

Hersteller Typ

125-99190400

Hersteller Artikel Nr.:

125-99190400

Ausführung:

zylindrisch

Mastzopfdurchmesser:

60 mm

Durchmesser Fußende:

60 mm

Farbe:

schwarz

Gesamtlänge:

1.5 m

Konisch zulaufend:

Nein

Abgesetzte Form:

Nein

Schutz des Basisteils:

ohne

Auslegerlänge:

0 mm

Mit Grundplatte:

Nein

Ausleger:

ohne

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

94051990

Gewicht:

1.200 kg

GLOBO/GLOBI MAST aus Kunststoff, schwarz,