Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MOLTO LUCE - MASTAUFSATZ FÜR ZOPF DM 60MM

MOLTO LUCE
kopierenkopieren
MOLTO LUCE - MASTAUFSATZ FÜR ZOPF DM 60MM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 125-99138500

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Werkstoff - Stahl

  • Herkunftsland - EU

  • Zolltarifnummer - 94051990

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8012952053609

Sonepar Artikelnummer

120661405

Hersteller Artikelnummer

125-99138500

Hersteller Typ

125-99138500

Hersteller Artikel Nr.:

125-99138500

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Herkunftsland:

EU

Zolltarifnummer:

94051990

Gewicht:

1.172 kg

Mastaufsatz für Zopf DM 60mm, Stahl, 90° schwenkbar