Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MOLTO LUCE - MASTAUFSATZBÜGEL F. RODIO, ZOPF 76MM

MOLTO LUCE
kopierenkopieren
MOLTO LUCE - MASTAUFSATZBÜGEL F. RODIO, ZOPF 76MM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 125-99791600

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück

  • Werkstoff - Stahl

  • Zopfdurchmesser mastseitig - 76 mm

  • Anzahl der Arme des Aufsatzstücks - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8012952027020

Sonepar Artikelnummer

120276983

Hersteller Artikelnummer

125-99791600

Hersteller Typ

125-99791600

Hersteller Artikel Nr.:

125-99791600

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Aufsatzstück

Werkstoff:

Stahl

Zopfdurchmesser mastseitig:

76 mm

Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:

1

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

94051990

Gewicht:

1.000 kg

RODIO ZUBEHÖR aus Aluminium, graphit,