Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MOLTO LUCE - MASTAUFSATZKONSOLE 1100MM

MOLTO LUCE
kopierenkopieren
MOLTO LUCE - MASTAUFSATZKONSOLE 1100MM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 125-99790100

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück

  • Werkstoff - Stahl

  • Zopfdurchmesser mastseitig - 76 mm

  • Zopfdurchmesser leuchtenseitig - 90 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8012952315677

Sonepar Artikelnummer

120276981

Hersteller Artikelnummer

125-99790100

Hersteller Typ

125-99790100

Hersteller Artikel Nr.:

125-99790100

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Aufsatzstück

Werkstoff:

Stahl

Zopfdurchmesser mastseitig:

76 mm

Zopfdurchmesser leuchtenseitig:

90 mm

Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:

2

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

94051990

Gewicht:

5.060 kg

Mastaufsatzkonsole, verzinkt, für Mastzopf 60/76mm, Befestigung von 2-4 Strahler möglich