Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MOLTO LUCE - MASTAUFSATZKONSOLE 450MM

MOLTO LUCE
kopierenkopieren
MOLTO LUCE - MASTAUFSATZKONSOLE 450MM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 125-99790000

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ausleger

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Stahl

  • Herkunftsland - IT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8012952315592

Sonepar Artikelnummer

120276984

Hersteller Artikelnummer

125-99790000

Hersteller Typ

125-99790000

Hersteller Artikel Nr.:

125-99790000

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Ausleger

Farbe:

grau

Werkstoff:

Stahl

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

94051990

Gewicht:

2.740 kg

Mastaufsatzkonsole, verzinkt, für Mastzopf 60/76mm, Befestigung von 1-2 Strahler möglich