Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MOLTO LUCE - MASTSOCKEL FÜR MAST DM=60MM MAX. 2000MM

MOLTO LUCE
kopierenkopieren
MOLTO LUCE - MASTSOCKEL FÜR MAST DM=60MM MAX. 2000MM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 125-99121600

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Bodenplatte

  • Werkstoff - Aluminium

  • Zopfdurchmesser mastseitig - 60 mm

  • Anzahl der Arme des Aufsatzstücks - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8012952387780

Sonepar Artikelnummer

120086731

Hersteller Artikelnummer

125-99121600

Hersteller Typ

125-99121600

Hersteller Artikel Nr.:

125-99121600

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Bodenplatte

Werkstoff:

Aluminium

Zopfdurchmesser mastseitig:

60 mm

Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:

1

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

94051990

Gewicht:

0.700 kg

GLOBO/GLOBI ZUBEHÖR aus Kunststoff, schwarz,