Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MOLTO LUCE - MASTZOPFREDUZIERUNG VON 76MM AUF 60MM

MOLTO LUCE
kopierenkopieren
MOLTO LUCE - MASTZOPFREDUZIERUNG VON 76MM AUF 60MM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 384-red7660

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zolltarifnummer - 73082090

  • Gewicht - 8.500 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120704119

Hersteller Artikelnummer

384-red7660

Hersteller Typ

384-RED7660

Hersteller Artikel Nr.:

384-red7660

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zolltarifnummer:

73082090

Gewicht:

8.500 kg

Mastzopfreduzierung von 76mm auf 60mm