MOLTO LUCE - MAXI JOLLY DALI TC 55 KONVERTER

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 24-123164
Ausführung - dynamisch
Geeignet für Konstantstrom - Ja
Geeignet für Konstantspannung - Nein
Ausgangsspannung - 46 .. 52 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8010703376892
Sonepar Artikelnummer
120458044
Hersteller Artikelnummer
24-123164
Hersteller Typ
24-123164
Hersteller Artikel Nr.:
24-123164
Ausführung:
dynamisch
Geeignet für Konstantstrom:
Ja
Geeignet für Konstantspannung:
Nein
Ausgangsspannung:
46 .. 52 V
Ausgangsstrom:
300 .. 1200 mA
Ausgangsleistung:
15 .. 55 W
Schutzart (IP):
IP20
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
Ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
169 mm
Breite:
83 mm
Höhe:
35 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85041080


