MOLTO LUCE - MAXI JOLLY US DALI 50 KONVERTER

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 24-15141350
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 85041080
Gewicht - 0.150 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008905787140
Sonepar Artikelnummer
120661542
Hersteller Artikelnummer
24-15141350
Hersteller Typ
24-15141350
Hersteller Artikel Nr.:
24-15141350
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85041080
Gewicht:
0.150 kg
Multi-LED Konverter, weiss, 1-10V, PUSH und DALI dimmbar, Amplituden-Dimmung (Full AM 1-100%), Klasse II Schutz gegen elektrischen Schlag für direkte oder indirekte Kontakt, Aktive Power Factor Corrector, Analoger Eingang (NTC) für die thermische Sensoranschluss, Hilfsausgang 12 V max. 100mA, Ein- und Ausgangsklemmen auf derselben Seite (Draht Querschnitt bis zu 2,5 mm²), Spannschrauben an Primär- und Sekundärseite für Kabel mit Durchmesser min. 3mm - max.8 mm, Schutz gegen Überhitzung und Kurzschluss, Netzüberspannungen, Überlast, Deckeneinlegeausschnitt= 84mm, 230V AC, Einstellbar mittels DIP-SWITCH: (Konstantstrom) 25W - 350mA - 74V DC / 35W - 500mA - 72V DC / 39W - 550mA - 72V DC / 46W - 650mA - 72V DC / 50W - 700mA - 72V DC / 50W - 750mA - 72V DC / 50W - 850mA - 70V DC / 50W - 900mA - 66V DC / 50W - 1,0A - 60V DC / 50W - 1,05A - 57V DC


