Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MOLTO LUCE - MICA IP44 W/DL SILBER MATT SYS 15W 3000K

MOLTO LUCE
kopierenkopieren
MOLTO LUCE - MICA IP44 W/DL SILBER MATT SYS 15W 3000K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 520-0194

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - Silber

  • Max. Systemleistung - 15 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008905223297

Sonepar Artikelnummer

120459100

Hersteller Artikelnummer

520-0194

Hersteller Typ

520-0194

Hersteller Artikel Nr.:

520-0194

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

Silber

Max. Systemleistung:

15 W

Farbtemperatur:

3000 K

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Geeignet für Aufbaumontage:

Ja

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Ausführung des Rasters:

ohne

Spannungsart:

AC/DC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Mit Betriebsgerät:

Ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

freistrahlend/diffus

Lichtaustritt:

direkt

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1090 .. 0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

52.5 mm

Höhe/Tiefe:

62 mm

Länge:

606 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

1.462 kg

MICA IP44 LED WAND-DECKEN AUFBAULEUCHTE aus Metall, silber matt, satinierter PMMA Opaldiffuser satiniert, Lichtaustritt direkt, IP44LSt.: 1090, 15W, LT: 50 000 L80 B10h