Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MOLTO LUCE - MIMIK 10 STL ANTHRAZIT LED SYS 10W 3000K

MOLTO LUCE
kopierenkopieren
MOLTO LUCE - MIMIK 10 STL ANTHRAZIT LED SYS 10W 3000K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 187-306552

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - anthrazit

  • Schutzart (IP) - IP66

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120661428

Hersteller Artikelnummer

187-306552

Hersteller Typ

187-306552

Hersteller Artikel Nr.:

187-306552

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

anthrazit

Schutzart (IP):

IP66

Farbtemperatur:

3000 K

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Mit Leuchtmittel:

Ja

Spannungsart:

AC/DC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Mit Betriebsgerät:

Ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

719 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

70-79

Breite:

130 mm

Zolltarifnummer:

85395100

MIMIK 10 POLLERLEUCHTE aus Aluminium, anthrazit,Glas satiniert Lichtaustritt direkt, IP65LSt.: 719A++-A, 10W, LT: 60 000h