MOLTO LUCE - MINI CONNECTOR LINEAR 3P WP D7-12 IP68

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 102-thb391a3c
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder gerade
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 115 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120661367
Hersteller Artikelnummer
102-thb391a3c
Hersteller Typ
102-THB391A3C
Hersteller Artikel Nr.:
102-thb391a3c
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder gerade
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
115 mm
Durchmesser:
26.5 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.047 kg


