MOLTO LUCE - MINI JOLLY DALI 20 KONVERTER

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 24-151403
Ausführung - dynamisch
Geeignet für Konstantstrom - Ja
Geeignet für Konstantspannung - Ja
Ausgangsspannung - 28 .. 43 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120544082
Hersteller Artikelnummer
24-151403
Hersteller Typ
24-151403
Hersteller Artikel Nr.:
24-151403
Ausführung:
dynamisch
Geeignet für Konstantstrom:
Ja
Geeignet für Konstantspannung:
Ja
Ausgangsspannung:
28 .. 43 V
Ausgangsstrom:
250 .. 700 mA
Ausgangsleistung:
10 .. 20 W
Schutzart (IP):
IP20
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
Ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
111 mm
Breite:
52 mm
Höhe:
22 mm
Zolltarifnummer:
85041080


