MOLTO LUCE - MINI JOLLY LC DALI 20 KONVERTER

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 24-123395
Ausführung - dynamisch
Geeignet für Konstantstrom - Ja
Geeignet für Konstantspannung - Ja
Ausgangsspannung - 10 .. 53 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8010703371026
Sonepar Artikelnummer
120458046
Hersteller Artikelnummer
24-123395
Hersteller Typ
24-123395
Hersteller Artikel Nr.:
24-123395
Ausführung:
dynamisch
Geeignet für Konstantstrom:
Ja
Geeignet für Konstantspannung:
Ja
Ausgangsspannung:
10 .. 53 V
Ausgangsstrom:
100 .. 380 mA
Ausgangsleistung:
5 .. 20 W
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
Ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
110.4 mm
Breite:
52 mm
Höhe:
22 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85041080
Gewicht:
0.180 kg


