MOLTO LUCE - MINIJOLLY 20 KONVERTER 1-10V & PUSH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 24-151400
Ausführung - dynamisch
Geeignet für Konstantstrom - Ja
Geeignet für Konstantspannung - Ja
Ausgangsspannung - 23 .. 53 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8010703381407
Sonepar Artikelnummer
120661541
Hersteller Artikelnummer
24-151400
Hersteller Typ
24-151400
Hersteller Artikel Nr.:
24-151400
Ausführung:
dynamisch
Geeignet für Konstantstrom:
Ja
Geeignet für Konstantspannung:
Ja
Ausgangsspannung:
23 .. 53 V
Ausgangsstrom:
250 .. 900 mA
Ausgangsleistung:
13 .. 20 W
Schutzart (IP):
IP20
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
Ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
111 mm
Breite:
52 mm
Höhe:
22 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85041080
Gewicht:
0.098 kg


