MOLTO LUCE - MINIZIP ROUND BODEN-EBL SATIN. QPAR16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 851-s8846sl19
Leuchtmittel - LED austauschbar
Mit Leuchtmittel - Nein
Gehäusefarbe - Edelstahl
Schutzart (IP) - IP67
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8033357334520
Sonepar Artikelnummer
120461597
Hersteller Artikelnummer
851-s8846sl19
Hersteller Typ
851-S8846SL19
Hersteller Artikel Nr.:
851-s8846sl19
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
Nein
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Schutzart (IP):
IP67
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Fassung:
sonstige
Werkstoff der Abdeckung:
Glas opal
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220 .. 240 V
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Justierbar:
Ja
Lichtverteilung:
symmetrisch
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Lichtfarbe:
sonstige
Außendurchmesser:
130 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
135 mm
Einbaudurchmesser:
165 mm
Max. Belastung:
1000 kg
Überrollbar:
Nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
94054990
Gewicht:
1.520 kg


