MOLTO LUCE - MINIZIP SQUARE BODEN-EBS TEILSAT. QPAR16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 851-s8867sl19
Leuchtmittel - LED austauschbar
Mit Leuchtmittel - Ja
Gehäusefarbe - Edelstahl
Schutzart (IP) - IP67
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8033357179237
Sonepar Artikelnummer
120461602
Hersteller Artikelnummer
851-s8867sl19
Hersteller Typ
851-S8867SL19
Hersteller Artikel Nr.:
851-s8867sl19
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
Ja
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Schutzart (IP):
IP67
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Fassung:
sonstige
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220 .. 240 V
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Justierbar:
Ja
Lichtverteilung:
symmetrisch
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Lichtfarbe:
sonstige
Breite:
130 mm
Länge:
130 mm
Einbaubreite:
165 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
135 mm
Einbaulänge:
165 mm
Max. Belastung:
1000 kg
Überrollbar:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
94054990
Gewicht:
1.738 kg


